ABB - Kapcsolóóra moduláris 2 csatornás digitális IP20 GT26786 - 2CSM204305R0611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-250 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 43800
24 h program - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26786
Gyártói cikkszám
2CSM204305R0611
Gyártói típuskód
DT2
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-250 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
43800
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Nem
Érintkező kivitelezése:
záró (NO)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
60 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Igen
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
56
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
60 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
36 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
58 mm