Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret 1-es Allwetter hófehér IP44 GT00914 - 1730-0-0191

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 1-es Allwetter hófehér IP44 GT00914

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT00914

Gyártói cikkszám

1730-0-0191

Gyártói típuskód

2101-34

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

1

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

1

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

91 mm

Ütésállóság (IK):

IK03

Áttetsző:

Nem

Magasság:

91 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Furatátmérő (nyílás):

71 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

14 mm

Beépítési magasság:

70 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Allwetter hófehér