ABB - Keret 1-es Alpha future csontfehér IP20 GT76228 - 1754-0-4230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76228
Gyártói cikkszám
1754-0-4230
Gyártói típuskód
1721-182k
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
0
Süllyesztett szerelés:
Igen
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
80 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
80 mm
Beépítési szélesség:
64 mm
RAL-szám (hasonló):
1013
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
64 mm