ABB - Keret 1-es Alpha kék IP20 GT09431 - 1754-0-2759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - kék
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09431
Gyártói cikkszám
1754-0-2759
Gyártói típuskód
1721-28G
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
kék
Szövegmező / írási felület:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
5011
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Alpha kék