ABB - Keret 1-es Alpha Nea króm IP20 GT11330 - 1754-0-3120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - ezüst
Felület kivitele - fényes
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11330
Gyártói cikkszám
1754-0-3120
Gyártói típuskód
1721-26G
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
ezüst
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
anodizált/eloxált
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Alpha Nea króm