ABB - Keret 1-es Swing fehér IP20 GT77954 - 3901J-A00010B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77954
Gyártói cikkszám
3901J-A00010B1
Gyártói típuskód
SWING 3901J-A00010B1
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es Swing fehér