ABB - Keret 1-es TANGO szürke IP20 G20315 - 3901A-B10 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Szín - szürke
Anyagminőség - termoplasztik
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20315
Gyártói cikkszám
3901A-B10 S
Gyártói típuskód
3901A-B10S
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Szín:
szürke
Anyagminőség:
termoplasztik
Védettség (IP):
IP20
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 1-es TANGO szürke