Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret, 1x, csapfedeles, Reflex IP20 GT58235 - 2CKA001719A0061

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret, 1x, csapfedeles, Reflex IP20 GT58235

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4011395079102

Sonepar cikkszám

GT58235

Gyártói cikkszám

2CKA001719A0061

Gyártói típuskód

2518-214

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Igen

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

81 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

81 mm

Beépítési szélesség:

55 mm

RAL-szám (hasonló):

9010

Mélység:

19 mm

Beépítési magasság:

55 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret, 1x, csapfedeles, Reflex