Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Keret 2-es Alpha IP20 G69464 - 1754-0-3229

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 2-es Alpha IP20 G69464

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - fém

  • Szín - ezüst

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69464

Gyártói cikkszám

1754-0-3229

Gyártói típuskód

1722-26G

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

fém

Szín:

ezüst

Szövegmező / írási felület:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

alumínium

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Alpha