Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret 2-es Busch-Duro krém IP20 GT10809 - 1725-0-0555

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 2-es Busch-Duro krém IP20 GT10809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10809

Gyártói cikkszám

1725-0-0555

Gyártói típuskód

2512-212

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

duroplaszt

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

152 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

81 mm

Beépítési szélesség:

71 mm

RAL-szám (hasonló):

1013

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

56 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Busch-Duro krém