Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret 2-es Future Linear hófehér IP20 SN161016 - 2CKA001754A4499

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 2-es Future Linear hófehér IP20 SN161016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011395174531

Sonepar cikkszám

SN161016

Gyártói cikkszám

2CKA001754A4499

Gyártói típuskód

1722-184K

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9016

Keret 2-es Future Linear hófehér IP20