Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret 2-es SOLO króm IP20 G66906 - 1754-0-4105

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 2-es SOLO króm IP20 G66906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66906

Gyártói cikkszám

1754-0-4105

Gyártói típuskód

1722-80

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

króm

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Igen

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

2

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

87 mm

Ütésállóság (IK):

IK03

Áttetsző:

Nem

Magasság:

157 mm

Beépítési szélesség:

63 mm

Furatátmérő (nyílás):

71 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

63 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es SOLO króm