ABB - Keret 2-es Swing fehér IP20 GT77955 - 3901J-A00020B1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77955
Gyártói cikkszám
3901J-A00020B1
Gyártói típuskód
SWING 3901J-A00020B1
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es Swing fehér