Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Keret 2-es TANGO fehér IP20 S000303 - 3901A-B20 B

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 2-es TANGO fehér IP20 S000303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

S000303

Gyártói cikkszám

3901A-B20 B

Gyártói típuskód

3901A-B20B

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

81 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

11.5 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

152 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es TANGO fehér