ABB - Keret 2-es TANGO szürke IP20 G20574 - 3901A-B21 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 2
Szerelési irány - függőleges
Szín - szürke
Anyagminőség - termoplasztik
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G20574
Gyártói cikkszám
3901A-B21 S
Gyártói típuskód
3901A-B21S
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
függőleges
Szín:
szürke
Anyagminőség:
termoplasztik
Védettség (IP):
IP20
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 2-es TANGO szürke