Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret 3-as Alpha bronz IP20 GT02053 - 1754-0-1728

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 3-as Alpha bronz IP20 GT02053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 3

  • Anyag - fém

  • Szín - bronz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02053

Gyártói cikkszám

1754-0-1728

Gyártói típuskód

1723-21

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

3

Anyag:

fém

Szín:

bronz

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Anyagminőség:

alumínium

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

anodizált/eloxált

Szélesség:

223 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

81 mm

Beépítési szélesség:

71 mm

RAL-szám (hasonló):

0

Mélység:

11 mm

Beépítési magasság:

56 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Alpha bronz