Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Keret 3-as Alpha Nea króm IP20 GT11331 - 1754-0-3245

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 3-as Alpha Nea króm IP20 GT11331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Anyag - műanyag

  • Szín - króm

  • Felület kivitele - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11331

Gyártói cikkszám

1754-0-3245

Gyártói típuskód

1723-26G

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes

Anyag:

műanyag

Szín:

króm

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as Alpha Nea króm