ABB - Keret 3-as TANGO fehér IP20 G31543 - 3901A-B31 B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - függőleges
Szín - fehér
Anyagminőség - termoplasztik
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G31543
Gyártói cikkszám
3901A-B31 B
Gyártói típuskód
3901A-B31B
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
függőleges
Szín:
fehér
Anyagminőség:
termoplasztik
Védettség (IP):
IP20
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as TANGO fehér