ABB - Keret 3-as TANGO szürke IP20 G24271 - 3901A-B30 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 0
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24271
Gyártói cikkszám
3901A-B30 S
Gyártói típuskód
3901A-B30S
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
0
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
81 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
11.5 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
223 mm
Beépítési magasság:
0 mm