Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Keret 3-as vízszintes és függőleges helyzethez GT87196 - 3901M-A00130 42

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 3-as vízszintes és függőleges helyzethez GT87196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 3

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - zöld

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT87196

Gyártói cikkszám

3901M-A00130 42

Gyártói típuskód

3901M-A00130 42

Egységek száma:

3

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

zöld

Szövegmező / írási felület:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Felület kivitele:

fényes

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

232 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

11.7 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 3-as vízszintes és függőleges helyzethez