ABB - Keret 4-es Alpha Nea króm IP20 GT11332 - 1754-0-3260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - króm
Felület kivitele - fényes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11332
Gyártói cikkszám
1754-0-3260
Gyártói típuskód
1724-26G
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
króm
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es Alpha Nea króm