ABB - Keret 4-es Swing krém IP20 GT88335 - 3901J-A00040 C1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88335
Gyártói cikkszám
3901J-A00040 C1
Gyártói típuskód
SWING 3901J-A00040C1
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
85 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
12 mm
Furatátmérő (nyílás):
64 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
Mélység:
298 mm