Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Keret 4-es TANGO bordó függőleges IP20 G69773 - 3901A-B41 R2

ABB
MásolásMásolás
ABB - Keret 4-es TANGO bordó függőleges IP20 G69773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 4

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - piros

  • Szövegmező / írási felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G69773

Gyártói cikkszám

3901A-B41 R2

Gyártói típuskód

3901A-B41R

Egységek száma:

4

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

piros

Szövegmező / írási felület:

Nem

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

298 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

11.5 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Furatátmérő (nyílás):

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

81 mm

Beépítési magasság:

0 mm

Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; Keret 4-es TANGO bordó függőleges