ABB - Keret 4-es TANGO fehér IP20 GA01002 - 3901A-B41 B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GA01002
Gyártói cikkszám
3901A-B41 B
Gyártói típuskód
3901A-B41B
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
298 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
11.5 mm
Beépítési szélesség:
0 mm
Furatátmérő (nyílás):
0 mm
Antibakteriális bevonat:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Mélység:
81 mm
Beépítési magasság:
0 mm