ABB - Keret tartó 2 panel széles GT57973 - 2CPX041862R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Hosszúság - 15 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617418627
Sonepar cikkszám
GT57973
Gyártói cikkszám
2CPX041862R9999
Gyártói típuskód
ZW165
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Hosszúság:
15 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
19 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Keret tartó 2 panel széles