ABB - Keret tartó sín Mé=275mm SN095110 - 2CPX010783R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - adapterrész
Anyag - alumínium
Szélesség - 40 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617107835
Sonepar cikkszám
SN095110
Gyártói cikkszám
2CPX010783R9999
Gyártói típuskód
TZ605
Tartozék fajtája:
adapterrész
Anyag:
alumínium
Szélesség:
40 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
45 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Keret tartó sín Mé=275mm