ABB - Keter tartó sín Mé=275mm SN082847 - 2CPX010780R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 177.5 mm
Magasság - 18 mm
Mélység - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617107804
Sonepar cikkszám
SN082847
Gyártói cikkszám
2CPX010780R9999
Gyártói típuskód
TZ602
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
177.5 mm
Magasság:
18 mm
Mélység:
24 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Keter tartó sín Mé=275mm