Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Kétpólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, olíva SX143183 - 2CHT622000A4243

MásolásMásolás
ABB - Kétpólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, olíva SX143183

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624452577

Sonepar cikkszám

SX143183

Gyártói cikkszám

2CHT622000A4243

Gyártói típuskód

6220T-A02000 243

Busz-rendszer KNX:

Igen

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

zöld

Busz-csatolással:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Felület kivitele:

matt

Anyagminőség:

termoplasztik

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Felület:

lakkozott

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Működtető pontok száma:

1

Billentyűk száma:

1

Áttetsző:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Kétpólusú billentyűfedél, free@home, Zoni, olíva