Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kettős kommunikációs fedél RJ12-6 és RJ 45-8 aljzathoz GT98416 - 5014K-C01018

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kettős kommunikációs fedél RJ12-6 és RJ 45-8 aljzathoz GT98416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal - Nem

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT98416

Gyártói cikkszám

5014K-C01018

Gyártói típuskód

5014K-C01018

Felhasználás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:

Nem

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Összeállítás:

alapelem teljes házzal

Hordozógyűrű:

Igen

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Nem

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

Világítással:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Készülék szélessége:

88 mm

Készülék magassága:

16 mm

Készülék mélysége:

88 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Háztartási szerelvények ; Adatátviteli aljzat ; Kettős kommunikációs fedél RJ12-6 és RJ 45-8 aljzathoz