MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 100A be-ki sínre 3pol G68104 - 1SCA022424R2890

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 100A be-ki sínre 3pol G68104

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Pólusszám - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68104

Gyártói cikkszám

1SCA022424R2890

Gyártói típuskód

OT100M3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Pólusszám:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 100A be-ki sínre 3pol