ABB - Kézi kapcsoló 100A ki-be 3mod forgókaros 3pol G23288 - 1SCA022398R4400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Pólusszám - 3
Segédérintkezők száma, záró - 0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre - Igen
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G23288
Gyártói cikkszám
1SCA022398R4400
Gyártói típuskód
OT100E3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Pólusszám:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Kézi kapcsoló 100A ki-be 3mod forgókaros 3pol