Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 100A szakaszoló tokozott 2p GT74549 - 1SCA123957R1001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 100A szakaszoló tokozott 2p GT74549

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 2

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019546391

Sonepar cikkszám

GT74549

Gyártói cikkszám

1SCA123957R1001

Gyártói típuskód

OTDC100U11

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

2

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Védettség (NEMA):

1

Kapcsolók száma:

1

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 100A szakaszoló tokozott 2p