ABB - Kézi kapcsoló 10A 2p átkapcsoló előlapra 1-0-2 állás GT32524 - 1SCA022532R6000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - átkapcsoló
Pólusszám - 2
Kapcsolóállások száma - 3
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32524
Gyártói cikkszám
1SCA022532R6000
Gyártói típuskód
OMU2PB
Kapcsoló típusa:
átkapcsoló
Pólusszám:
2
Kapcsolóállások száma:
3
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X