ABB - Kézi kapcsoló 10A 3-as fokozatk mellső rögz 1P 0-1-2-3 állás SN031094 - 1SCA022545R3110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló
Pólusszám - 1
Kapcsolóállások száma - 4
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031094
Gyártói cikkszám
1SCA022545R3110
Gyártói típuskód
OMSO31PB
Kapcsoló típusa:
fokozatkapcsoló
Pólusszám:
1
Kapcsolóállások száma:
4
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
10 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
500 V
Frontlap mérete:
30x30 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X