MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 125A ki-be 4mod forgókaros 3pol GT03337 - 1SCA022429R9140

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 125A ki-be 4mod forgókaros 3pol GT03337

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 125 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019135410

Sonepar cikkszám

GT03337

Gyártói cikkszám

1SCA022429R9140

Gyártói típuskód

OT125M3

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

125 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

45 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

600 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

125 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

45 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

45 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Kézi kapcsoló 125A ki-be 4mod forgókaros 3pol