Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 1600A KI/BE hátsó rögz 3p GT29217 - 1SCA022871R8970

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 1600A KI/BE hátsó rögz 3p GT29217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1600 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Igen

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019338736

Sonepar cikkszám

GT29217

Gyártói cikkszám

1SCA022871R8970

Gyártói típuskód

OT1600E03W8P

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

1600 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Igen

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

710 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1000 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Védettség (NEMA):

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

1250 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

1600 A

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

50 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

710 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 1600A KI/BE hátsó rögz 3p