ABB - Kézi kapcsoló 16A 1p leválasztó 1mod billenőkaros IP20 GT45076 - 2CDE281001R0016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779645621
Sonepar cikkszám
GT45076
Gyártói cikkszám
2CDE281001R0016
Gyártói típuskód
E201/16R
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
25 kA
Lencse színe:
piros
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A 1p leválasztó 1mod billenőkaros