Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 16A 3p szakaszoló 3mod forgókaros GT48468 - 1SCA104811R1001

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  16A 3p szakaszoló 3mod forgókaros GT48468

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

6417019389554

Sonepar cikkszám

GT48468

Gyártói cikkszám

1SCA104811R1001

Gyártói típuskód

OT16F3

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

750-750 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

7.5 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

6.5 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Védettség (NEMA):

1

Kapcsolók száma:

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

16 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.5 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

7.5 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A 3p szakaszoló 3mod forgókaros