ABB - Kézi kapcsoló 16A billenőkaros 2NO IP40 SN106182 - 2CDE282001R0016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779645805
Sonepar cikkszám
SN106182
Gyártói cikkszám
2CDE282001R0016
Gyártói típuskód
E202/16R
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP40
Kézi kapcsoló 16A billenőkaros 2NO IP40