Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Kézi kapcsoló 16A KI/BE 1mod billenőkaros 1z GT96893 - E221-10

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 16A KI/BE 1mod billenőkaros 1z GT96893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96893

Gyártói cikkszám

E221-10

Gyártói típuskód

E221-10

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

3 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

68 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 16A KI/BE 1mod billenőkaros 1z