ABB - Kézi kapcsoló 16A KI/BE 2mod forgókaros GT06550 - 1SCA022283R8470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 16 A
Pólusszám - 3
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Névleges feszültség - 600-600 V
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
138 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06550
Gyártói cikkszám
1SCA022283R8470
Gyártói típuskód
OT16E3
Névleges tartós áram (Iu):
16 A
Pólusszám:
3
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Névleges feszültség:
600-600 V
Segédérintkezők száma, záró:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Integrált motormeghajtás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; %Kézi kapcsoló 16A KI/BE 2mod forgókaros