Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 16A KI/BE pir/sár kar tokozott 3P 500V GT72584 - 1SCA022401R3350

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  16A KI/BE pir/sár kar tokozott 3P 500V GT72584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - komplett készülék burkolatban

  • Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019131184

Sonepar cikkszám

GT72584

Gyártói cikkszám

1SCA022401R3350

Gyártói típuskód

OTP16BA3M

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

750 V

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 16A KI/BE pir/sár kar tokozott 3P 500V