Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros 2p GT26441 - 2CCE110602R0101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros 2p GT26441

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT26441

Gyártói cikkszám

2CCE110602R0101

Gyártói típuskód

E221-4/2

Kapcsolási funkció:

csoportkapcsoló

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

3 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

4

Beépítési mélység:

68 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; ABB ; %Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros 2p