ABB - Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros G52003 - 2CCE110502R0101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Nem
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G52003
Gyártói cikkszám
2CCE110502R0101
Gyártói típuskód
E221-4
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
68 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; ABB ; %Kézi kapcsoló 16A választó 1mod billenőkaros