MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 20A 2p átkapcsoló előlapra 1-0-2 állás GT32523 - 1SCA022532R7400

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló  20A 2p átkapcsoló előlapra 1-0-2 állás GT32523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - átkapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT32523

Gyártói cikkszám

1SCA022532R7400

Gyártói típuskód

ONU2PB

Kapcsoló típusa:

átkapcsoló

Pólusszám:

2

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 20A 2p átkapcsoló előlapra 1-0-2 állás