ABB - Kézi kapcsoló 20A 3p. BE/KI mellső rögz 0-1 ONA3PB GT80549 - 1SCA022531R5140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 3
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT80549
Gyártói cikkszám
1SCA022531R5140
Gyártói típuskód
ONA3PB
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
3
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Készülék felépítése:
beépíthető
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Frontlap mérete:
48x48 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen
NEMA-védettség, frontoldali:
4X