Nem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 250A 3p szakaszoló AC22A 400V mellső GT32521 - 1SCA022710R0100

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 250A 3p szakaszoló AC22A 400V mellső GT32521

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

6417019225944

Sonepar cikkszám

GT32521

Gyártói cikkszám

1SCA022710R0100

Gyártói típuskód

OT250E03P

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

fekete

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

1000-1000 V

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Kapcsolóteljesítmény 400V-nál:

140 kW

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Reteszelhető:

Igen

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Nem

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

8 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavarkötés

Védettség (NEMA):

1

Névleges tartós áram AC-23, 400 V esetén:

250 A

Névleges tartós áram AC-21, 400 V:

250 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

140 kW

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

8 kA

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

140 kW

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Kézi kapcsoló 125A 3p szakaszoló AC22A 400V mellső