MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Kézi kapcsoló 25A 1p. BE/KI mellső rögz 0-1 ONA1PB SN007222 - 1SCA022531R4920

ABB
MásolásMásolás
ABB - Kézi kapcsoló 25A 1p. BE/KI mellső rögz 0-1 ONA1PB SN007222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007222

Gyártói cikkszám

1SCA022531R4920

Gyártói típuskód

ONA1PB

Kapcsoló típusa:

be-/kikapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

2

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Frontlap mérete:

48x48 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 25A 1p. BE/KI mellső rögz 0-1 ONA1PB