ABB - Kézi kapcsoló 25A 4p átkapcsoló mod forgókaros GT29869 - 1SCA022551R5580
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nulla állással - Igen
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT29869
Gyártói cikkszám
1SCA022551R5580
Gyártói típuskód
OT25E4C
Nulla állással:
Igen
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Terheléskapcsoló ; Kézi kapcsoló 25A 4p átkapcsoló mod forgókaros