ABB - Kézi kapcsoló 25A KI/BE 1mod billenőkaros 3z IP20 GT44972 - 2CCA703011R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
7612270938636
Sonepar cikkszám
GT44972
Gyártói cikkszám
2CCA703011R0001
Gyártói típuskód
E211-25-30
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
egyéb
Rövidzárlatállóság (lcw):
3 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
400 V
Névleges kapcsolási képesség:
3 kA
Beépítési mélység:
68 mm
Védettség (IP):
IP20
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Kézi kapcsoló 25A KI/BE 1mod billenőkaros 3z